Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A

zawór elektromagnetyczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A
Rubix:2913813
Producent:8173201
EAN:4052568607098
brand logo

Informacje techniczne

Typelektrozawór vuvg-lk10-b52-t-m5-1h2l-f1a
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A


VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L& zawór elektromagnetyczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typelektrozawór vuvg-lk10-b52-t-m5-1h2l-f1a
Liczba portów5
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Przepływ objętościowy195 l/min
Materiałnbr
Zakres ciśnienia1,5 bar...7 bar
Min. ciśnienie robocze1.5 bar
220,71 Netto
/ Sztuka
271,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie