Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVG-B14-B52-Z-F-P1
zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:VUVG-B14-B52-Z-F-P1
Rubix:2914395
Producent:8033543
EAN:4052568429065

Informacje techniczne
| Typ | elektrozawór vuvg-b14-b52-z-f-p1 |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVG-B14-B52-Z-F-P1
VUVG-B14-B52-Z-F-P1 zawór elektromagnetyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | elektrozawór vuvg-b14-b52-z-f-p1 |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Napięcie | 24 V |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Przepływ objętościowy | 680 l/min |
| Materiał | nbr |
| Zakres ciśnienia | -0,9 bar...10 bar |
| Rozmiar przyłącza | 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 204,46 Netto
/ Sztuka
zł 251,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie