Regulator Festo MS4-LR-1/4-D5-VS-DM1

Zawór elektromagnetyczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:MS4-LR-1/4-D5-VS-DM1
Rubix:2923285
Producent:611015
EAN:4052568577469
brand logo

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.8 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe14 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia MS4-LR-1/4-D5-VS-DM1


Dzięki szerokiej gamie produktów, wysoce wydajnym komponentom i dużemu wyborowi funkcji, MS series firmy Festo oferuje kompletne rozwiązanie do przygotowania sprężonego powietrza. Nadaje się do prostych, standardowych zastosowań, jak również do rozwiązań specyficznych dla aplikacji o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych. Dostępne jako pojedyncze komponenty, wstępnie zmontowane kombinacje ex-stock, kombinacje dostosowane do aplikacji lub kompletne rozwiązania gotowe do instalacji. Pięć rozmiarów MS series osiąga maksymalne przepływy przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Regulatory ciśnienia, zawory on/off i soft-start z funkcją bezpieczeństwa, filtry, czujniki ciśnienia i przepływu, osuszacze, czujniki oraz smarownice można zestawić w odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. Dzięki modułowej budowie komponenty można łączyć według potrzeb. Prosty system połączeń oszczędza czas, ponieważ nie ma potrzeby demontażu całej kombinacji przy wymianie pojedynczych modułów.

Mocne strony

•Maksymalna dostępność maszyn dzięki sterowanym procesom
Niezawodne przygotowanie powietrza i zasilanie systemu
Zintegrowane lub samodzielne
Łatwe w podłączeniu za pomocą wtyczki M8/M12
Szybkie i niezawodne odprowadzanie powietrza z systemów do Performance Level e,certified to EN ISO 13849-1
Zintegrowana funkcja soft-start
W pełni automatyczne monitorowanie i regulacja zasilania sprężonego powietrza
Sprężone powietrze jest automatycznie odcinane w trybie czuwania
Wykrywanie i powiadamianie o wyciekach
Monitorowanie istotnych danych procesowych
Optymalny przepływ przy rozmiarze mniejszym nawet o 18%
Doskonała efektywność energetyczna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Min. ciśnienie robocze0.8 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe14 bar
Przepływ126000 l/h
Rozmiar przyłącza1/4
273,01 Netto
/ Sztuka
335,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie