Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VQC4301-51
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VQC4301-51
Rubix:2181450
Producent:01440564
EAN:3618036549560
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór VQC4301-51
Seria VQC ma pięć standardowych pakietów okablowania, które ułatwiają okablowanie i prace konserwacyjne, a obudowy ochronne trzech z nich są zgodne z normami IP67 w celu ochrony przed kurzem i wilgocią. Zastosowanie wielopinowych złączy do wymiany okablowania wewnątrz bloków rozdzielacza zapewnia elastyczność podczas dodawania stacji lub zmiany konfiguracji rozdzielacza. Seria VQC charakteryzuje się wyjątkowym czasem reakcji i długą żywotnością.
Mocne strony
-5-portowy zawór elektromagnetyczny, montaż na podstawie, wtyczka
Medium: powietrze/gaz obojętny
Obudowa: pyłoszczelna (zgodna z IP67)
Medium: powietrze/gaz obojętny
Obudowa: pyłoszczelna (zgodna z IP67)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 464,29 Netto
/ Sztuka
zł 571,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie