Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY7A00-5U1-NA
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:SY7A00-5U1-NA
Rubix:2396188
Producent:02311819
Szczegóły produktu : Zawór SY7A00-5U1-NA
Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria ta oferuje wysoki przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Zawory SY są dostępne w wersjach z portem w korpusie lub montowanych na podstawie i mogą być używane pojedynczo lub montowane w kolektorze.
Mocne strony
-Czas reakcji (0,5 MPa) bez lampki kontrolnej i tłumika przepięć: 32 ms lub mniej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 418 Netto
/ Sztuka
zł 514,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie