Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Rubix:2914427
Producent:8035188
EAN:4052568294137

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
Zawory liniowe są przeznaczone do stosowania bez połączeń pneumatycznych. Wszystkie połączenia pneumatyczne znajdują się na zaworze i mogą być wyposażone w złączki/rurki.
Mocne strony
-Wewnętrzne/zewnętrzne pilotowe zasilanie powietrzem
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | g1116002434 |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Przepływ objętościowy | 1000 l/min |
| Zakres ciśnienia | 1,5/10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 338,09 Netto
/ Sztuka
zł 415,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie