Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP542R-5DZ1-03A-F
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VP542R-5DZ1-03A-F
Rubix:493866
Producent:00810193
EAN:3618036563016
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór VP542R-5DZ1-03A-F
Seria SMCsVP300/500/700 zaworów elektromagnetycznych oferuje dużą przepustowość i zmniejszone zużycie energii (1. 55W standardowo, 0. 55W z układem oszczędzania energii). Seria może być używana jako zawór wybierający, lub zawór rozdzielający. Może być stosowana w próżni do 101. 2kPa. Seria VP3145/3165/3185 to duży, 3-portowy zawór elektromagnetyczny z uszczelką gumową. Możliwe jest użycie tej serii w zastosowaniach próżniowych lub przy niskim ciśnieniu. Obie serie dostępne są w wersjach normalnie zamkniętej lub normalnie otwartej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 432,76 Netto
/ Sztuka
zł 532,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie