Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP542-5YD1-02FA

Zawór elektromagnetyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VP542-5YD1-02FA
Rubix:2986280
Producent:00695461
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów3

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór elektropneum. 3/2, NC, 24V DC VP542-5YD1-02FA


Elektrozawór serii VP300/500/700 firmy SMC oferuje dużą przepustowość i zmniejszone zużycie energii (1. 55W standardowo, 0. 55W z obwodem oszczędzania energii). Seria może być używana zarówno jako zawór selekcyjny, jak i jako zawór rozdzielający. Nadaje się do pracy w próżni do –101. 2kPa. Seria VP3145/3165/3185 to elektrozawór dużych rozmiarów, 3-portowy, z gumową uszczelką. Serię można stosować w zastosowaniach próżniowych lub przy niskim ciśnieniu. Obie serie są dostępne w wersji normalnie zamkniętej lub normalnie otwartej.

Mocne strony

•3-portowy zawór typu pilot poppet
Dostępny z obwodem oszczędzania energii w celu zmniejszenia zużycia energii
Typy gwintów: Rc, G, NPT, NPTF

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów3
401,73 Netto
/ Sztuka
494,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie