Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VX214FAAXB
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VX214FAAXB
Rubix:2988289
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2, 24VDC, G1/4, do podciśnienia VX214FAAXB
Seria VX21/22/23 to zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania, 2-portowy, przeznaczony do powietrza, gazu, próżni, wody, pary i oleju. Właściwy dobór materiałów korpusu i uszczelnień pozwala na stosowanie szerokiej gamy płynów. Dopasowanie do zastosowania można osiągnąć poprzez wybór materiałów korpusu (brass, stainless steel), materiałów uszczelnień (NBR, EPR, FPM, PTFE) oraz cewki elektromagnetycznej (class B, class H).
Mocne strony
•Obudowa IP65
Zgodna z UL94V-0, trudno zapalna
Specjalna konstrukcja wydłuża żywotność w porównaniu z obecną cewką zacieniającą
Materiał korpusu: aluminium, żywica
Zgodna z UL94V-0, trudno zapalna
Specjalna konstrukcja wydłuża żywotność w porównaniu z obecną cewką zacieniającą
Materiał korpusu: aluminium, żywica
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 176,99 Netto
/ Sztuka
zł 217,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie