Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY9440-5DO-Q
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY9440-5DO-Q
Rubix:2991607
Producent:SY9440-5DO-Q
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór e-p 5/3 odpowietrzony, 24VDC SY9440-5DO-Q
Seria SY oferuje znaczące udoskonalenia wydajności zaworu, zapewniając opłacalne rozwiązania spełniające Państwa wymagania. Seria zapewnia duży przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. SY jest dostępna w wersjach z przyłączami na korpusie lub montowana na podstawie i może być stosowana pojedynczo lub montowana na kolektorze.
Mocne strony
Medium: Powietrze. Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0.7. Temperatura otoczenia i medium [°C]: -10 do 50 (bez zamarzania). Napięcie znamionowe cewki [DC]: 24, 12 V. Stopień ochrony: IP67 (zgodnie z IEC60529).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 457,72 Netto
/ Sztuka
zł 563 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie