Zawór elektromagnetyczny SMC SY3120-5LZD-M5-Q
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY3120-5LZD-M5-Q
Rubix:2476855
EAN:3618036192599

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór SY3120-5LZD-M5-Q
Poprawiona wydajność i niezawodność produktu. Mają taką samą szerokość zaworu jak ich poprzednicy, ale przepływ został zwiększony nawet o 80%, co pozwoliło zmniejszyć rozmiar zaworu. Wbudowane sitko w zaworze pilotowym zapobiega problemom powodowanym przez ciała obce. Rozmiar zaworu można zmniejszyć. Oszczędność energii i miejsca.
Mocne strony
Zwiększony przepływ
Zużycie energii jest zmniejszone dzięki obwodowi oszczędzania energii
Oszczędność miejsca/lepsza funkcjonalność
Zużycie energii jest zmniejszone dzięki obwodowi oszczędzania energii
Oszczędność miejsca/lepsza funkcjonalność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Połączenie | rc |
| Min. Temperatura pracy | -10 °C |
| Max. Temperatura pracy | 50 °C |
| Min. ciśnienie robocze | -1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 230,25 Netto
/ Sztuka
zł 283,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie