Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VZ1000-11-1-0
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VZ1000-11-1-0
Rubix:2976061
EAN:3618036502350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna DIN VZ1000-11-1-0
Seria VZ składa się z zaworów elektromagnetycznych 4- i 5-portowych z gumowym uszczelnieniem. Dostępne są zawory montowane na podstawie oraz z przyłączami w korpusie; kolektory występują w wersjach: standardowej, z płaskim kablem, wtykowej, montowanej na szynie DIN oraz niewtykowej. Dostępne są różne opcje. Seria VZ jest nadal dostępna, chociaż wprowadzono bezpośrednie zamienniki dla poszczególnych serii. Zobacz informacje o poszczególnych seriach, aby uzyskać dane o zamiennikach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 98x35x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Typ | szyna din |
| Liczba portów | 4 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
| Materiał | fkm/fpm |
| Zakres ciśnienia | 1,5 - 7 bar |
| Min. ciśnienie robocze | 1.5 bar |
| Min. Temperatura pracy | -10 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,08 Netto
/ Sztuka
zł 32,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie