Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Rubix:2914311
Producent:575612
EAN:4052568261498

Informacje techniczne
| Typ | vuvs uniwersalny zawór kierunkowy |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Zawory liniowe są przeznaczone do stosowania bez połączeń pneumatycznych. Wszystkie połączenia pneumatyczne znajdują się na zaworze i mogą być wyposażone w złączki/rurki.
Mocne strony
-Wewnętrzne/zewnętrzne pilotowe zasilanie powietrzem
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | vuvs uniwersalny zawór kierunkowy |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 2300 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 458,94 Netto
/ Sztuka
zł 564,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie