Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
Rubix:2914246
Producent:575257
EAN:4052568103682

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
Zawory liniowe są przeznaczone do stosowania bez połączeń pneumatycznych. Wszystkie połączenia pneumatyczne znajdują się na zaworze i mogą być wyposażone w złączki/rurki.
Mocne strony
-Wewnętrzne/zewnętrzne pilotowe zasilanie powietrzem
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Resetowanie za pomocą: sprężyny mechanicznej
Kierunek przepływu nie jest odwracalny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 161,2 g |
|---|---|
| Typ | zawór vuvs |
| Liczba portów | 3 |
| Przepływ objętościowy | 700 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 220,85 Netto
/ Sztuka
zł 271,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie