Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VXZ252HGAXB

Zawór elektromagnetyczny VXZ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VXZ252HGAXB
Rubix:2985758
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny vxz
Liczba portów2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2 VXZ252HGAXB


Zmodernizowany wielozadaniowy 2-portowy zawór elektromagnetyczny serii VXZ. Sterowany pilotem, VXZ ma zerową różnicę ciśnień, dzięki czemu może obsługiwać zarówno płyny o niskim ciśnieniu, jak i niskie podciśnienie, a ponieważ nie wymaga sprężonego powietrza do działania, jest łatwy w instalacji. Do 27% lżejszy i 4% mniejszy niż konwencjonalne modele, VXZ jest idealny do lekkich maszyn i wąskich przestrzeni. A gumowy zderzak oznacza, że seria nadaje się do cichych środowisk, z wydłużoną gwarancją żywotności dzięki ulepszonej konstrukcji, co jest częścią naszego zaangażowania w udoskonalanie wydajności i funkcjonalności naszych produktów oraz zwiększanie przewagi konkurencyjnej naszych klientów. Seria VXZ jest dostępna w wersjach odpornych na ozon o niskim stężeniu i bezolejowych, w szerokiej gamie materiałów korpusu, z gwintami rurowymi od ¼" do 1" i jednodotykowym mocowaniem od Ø10 do Ø12. Wraz z normalnie zamkniętymi lub normalnie otwartymi typami zaworów i ulepszoną reakcją OFF, VXZ jest idealny do obsługi powietrza, wody, oleju, podgrzanej wody i oleju wysokotemperaturowego w systemach chłodzenia, segmentacji linii pneumatycznych i zaworów wydechowych w liniach próżniowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1190 g
Typzawór elektromagnetyczny vxz
Liczba portów2
444,19 Netto
/ Sztuka
546,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie