Zawór elektromagnetyczny Festo VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2

Zawór elektromagnetyczny VOVG

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
Rubix:367887
Producent:560711
EAN:4052568098322
brand logo

Informacje techniczne

Typvovg zawór elektromagnetyczny
Rodzaj sprzęgłakołnierz/płyta przyłączeniowa
Materiał korpusualuminium
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2


Zawór elektromagnetyczny VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 Funkcja zaworu=3/2 otwarty monostabilny, Typ siłownika=elektryczny, Szerokość=12 mm, Nominalny przepływ=180 l/min, Ciśnienie robocze=2 - 8 barów
SOLENOID VALVE VOVG

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typvovg zawór elektromagnetyczny
Rodzaj sprzęgłakołnierz/płyta przyłączeniowa
Materiał korpusualuminium
Napięcie24 V
Połączeniesub-base
Min. Temperatura pracy-5 °C
Max. Temperatura pracy50 °C
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar
318,2 Netto
/ Sztuka
391,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie