Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VMPA1-M1H-K-S-M7-PI

Zawór elektromagnetyczny VMPA1-M1H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
Rubix:2915064
Producent:533390
EAN:4052568166717
VMPA1-M1H-K-S-M7-PI Solenoid valve

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VMPA1-M1H-K-S-M7-PI


Zawór elektromagnetyczny VMPA1-M1H-K-S-M7-PI z indywidualnym przyłączem elektrycznym, M8x1, 4-pin Funkcja zaworu=2x3/2 zamknięty, monostabilny, Rodzaj napędu=elektryczny, Wielkość zaworu=10 mm, Standardowy przepływ nominalny=230 l/min, Ciśnienie robocze=3 - 10 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna177,37 g
Typvmpa
Liczba portów5
Przepływ objętościowy230 l/min
863,75 Netto
/ Sztuka
1062,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie