Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VMPA1-M1H-H-PI

Zawór elektromagnetyczny VMPA1-M1H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA1-M1H-H-PI
Rubix:2915171
Producent:533349
EAN:4052568166502
VMPA1-M1H-H-PI Solenoid valve

Informacje techniczne

Typzawór do mpa
Liczba portów2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VMPA1-M1H-H-PI


Zawór elektromagnetyczny VMPA1-M1H-H-PI do zespołu zaworowego MPA-S. Funkcja zaworu=2x3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny, Typ napędu=elektryczny, Rozmiar zaworu=10 mm, Standardowy przepływ nominalny=300 l/min, Ciśnienie robocze=3 - 10 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)110x15x45 mm
Waga Logistyczna64,69 g
Typzawór do mpa
Liczba portów2
Przepływ objętościowy300 l/min
452,51 Netto
/ Sztuka
556,59 Brutto
  • Dostępny