Zawór elektromagnetyczny SMC SY7320-5MOU-C10F-Q
Zawór elektromagnetyczny SY7000
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY7320-5MOU-C10F-Q
Rubix:2985884

Informacje techniczne
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgła | g |
| Materiał korpusu | aluminium |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór e-p 5/3 zamknięty, 24VDC SY7320-5MOU-C10F-Q
Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria ta oferuje wysoki przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Zawory SY są dostępne w wersjach z portem w korpusie lub montowanych na podstawie i mogą być używane pojedynczo lub montowane w kolektorze.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgła | g |
| Materiał korpusu | aluminium |
| Napięcie | 24 V |
| Połączenie | g |
| Min. Temperatura pracy | -10 °C |
| Max. Temperatura pracy | 50 °C |
| Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 364,52 Netto
/ Sztuka
zł 448,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie