Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY3220-5LOU-M5-Q
Zawór elektromagnetyczny SY3000
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY3220-5LOU-M5-Q
Rubix:405102
Producent:SY3220-5LOU-M5-Q
EAN:3618036189919

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór SY3220-5LOU-M5-Q
Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria ta oferuje wysoki przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Zawory SY są dostępne w wersjach z portem w korpusie lub montowanych na podstawie i mogą być używane pojedynczo lub montowane w kolektorze.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 62 g |
|---|---|
| Typ | rozdzielacz elektrod |
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 170 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 313,31 Netto
/ Sztuka
zł 385,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie