Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY3220-5LOU-C6-Q

Zawór elektromagnetyczny SY3000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SY3220-5LOU-C6-Q
Rubix:412255
Producent:SY3220-5LOU-C6-Q
EAN:3618036189933
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór SY3220-5LOU-C6-Q


Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria ta oferuje wysoki przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Zawory SY są dostępne w wersjach z portem w korpusie lub montowanych na podstawie i mogą być używane pojedynczo lub montowane w kolektorze.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C6 (Body Ported ø6 One-touch Fitting)
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna69 g
Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów5
Przepływ objętościowy196 l/min
335,57 Netto
/ Sztuka
412,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie