Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K

Zawór elektromagnetyczny MHE4-MS1H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
Rubix:2915485
Producent:525193
EAN:4052568161576
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K Solenoid valve

Informacje techniczne

Typzawór kierunkowy przeznaczony do konkretnego zastosowania mh2, mh3, mh4
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K


Zawór elektromagnetyczny MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K zawór pojedynczy, szybkie przełączanie, z kablem. Funkcja zaworu=3/2 zamknięty, monostabilny, Sposób sterowania=elektryczny, Szerokość=18 mm, Standardowy przepływ znamionowy=400 l/min, Ciśnienie robocze=-0,9 - 8 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)185x44x80 mm
Waga Logistyczna332,26 g
Typzawór kierunkowy przeznaczony do konkretnego zastosowania mh2, mh3, mh4
Liczba portów3
Przepływ objętościowy400 l/min
626,25 Netto
/ Sztuka
770,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie