Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MDH-5/2-D-3-M12-C

Zawór elektromagnetyczny MDH-5/2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix:2914693
Producent:533009
EAN:4052568259617
MDH-5/2-D-3-M12-C Solenoid valve

Informacje techniczne

Typzawór standardowy iso 5599-1
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór MDH-5/2-D-3-M12-C


Zawór elektromagnetyczny MDH-5/2-D-3-M12-C z wtyczką M12. Funkcja zaworu=5/2 monostabilna, Rodzaj napędu=elektryczny, Szerokość=65 mm, Standardowy przepływ nominalny=4500 l/min, Ciśnienie robocze=2 - 10 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna983 g
Typzawór standardowy iso 5599-1
Liczba portów5
940,51 Netto
/ Sztuka
1156,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie