Element pneumatyczny - Zacisk zaworu suwakowego Festo CPE10-M1BH-3OL-M7
Zawór elektromagnetyczny CPE10-M1BH
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CPE10-M1BH-3OL-M7
Rubix:2916015
Producent:196917
EAN:4052568160043
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór CPE10-M1BH-3OL-M7
Zawór elektromagnetyczny CPE10-M1BH-3OL-M7 Wysoka gęstość zabudowy Funkcja zaworu=3/2 otwarty, monostabilny, Typ napędu=elektryczny, Szerokość=10 mm, Standardowy przepływ nominalny=400 l/min, Ciśnienie robocze=2,5 - 8 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x50x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 46,8 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 607,33 Netto
/ Sztuka
zł 747,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie