Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo CDVI5.0-MT2H-5/3BS
Zawór elektromagnetyczny CDVI5.0-MT2H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CDVI5.0-MT2H-5/3BS
Rubix:2916042
Producent:196655
EAN:4052568159443

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór CDVI5.0-MT2H-5/3BS
Zawór elektromagnetyczny CDVI5.0-MT2H-5/3BS do zespołu zaworowego CDVI, konstrukcja Clean Design. Funkcja zaworu=5/3 (środkowa pozycja sprężona), Rodzaj napędu=elektryczny, Standardowy znamionowy przepływ=650 l/min, Ciśnienie robocze=-0,9 - 10 bar, Konstrukcja=tłokowy suwak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 226 g |
|---|---|
| Typ | zawór cdvi |
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 650 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1548,87 Netto
/ Sztuka
zł 1905,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie