Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY3120-5WAOU-M5-Q

Zawór elektromagnetyczny 5/2 i 5/3 serii SV3000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SY3120-5WAOU-M5-Q
Rubix:2981365
Producent:00519379
EAN:3618036192230
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór e-p 5/2 monostabilny, 24VDC SY3120-5WAOU-M5-Q


Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, co pozwala na ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria oferuje duży przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej obudowie. Modele z serii SY są dostępne w wersjach montowanych w portach obudowy lub podstawie i mogą być używane pojedynczo lub stosowane w kolektorze.
•Czynnik: Powietrze.
•Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 0.7.
•Temperatura otoczenia i medium [°C]: -10 do 50 (bez zamarzania).
•Napięcie znamionowe cewki [DC]: 24, 12 V.
•Stopień ochrony: IP67 (w oparciu o IEC60529).

Rodzaj napędu: 1 (2-pozycyjny, pojedynczy) Typ kolektora: 20 (z otworami w korpusie, wtykowy, zintegrowany) Typ pilota: Pilot wewnętrzny (brak dla typu 60) Specyfikacja cewki: Standardowa Napięcie znamionowe: 5 (24VDC) Wejście elektryczne: WAO [M8 Connector w/o Connector (IEC60947-5-2)] Długość przewodu: Brak Lampka/ogranicznik przepięć: U (Z lampką/ogranicznikiem przepięć (typ niepolarny)) Ręczne odblokowanie: Przyciskiem, bez blokady Rozmiar portów A, B: M5 (Body Ported M5X0.8) Gwint: Rc (lub metryczny) Opcja: bez uchwytu Oznakowanie CE: Q (Oznakowane CE)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna60 g
Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów5
267,43 Netto
/ Sztuka
328,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie