Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VQD1151V-5MO-Q

Zawór elektromagnetyczny 4/2 serii VQD1000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VQD1151V-5MO-Q
Rubix:2977137
EAN:3618036548754
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny 4/2, 24V DC VQD1151V-5MO-Q


4-portowy, sterowany bezpośrednio, elektromagnetyczny zawór grzybkowy serii VQD1000 oferuje dużą przepustowość w kompaktowej, lekkiej obudowie. Możliwe są aplikacje próżniowe (do -100 kPa). Wszystkie elementy zaworów VQD1000 mające kontakt z cieczą nie zawierają miedzi. Seria VQD oferuje niezwykle szybki i stabilny czas reakcji.
•Czynnik roboczy: Powietrze/gazy obojętne
•Zakres ciśnienia roboczego: 0MPa/10Torr (Vacuum) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
•Powierzchnia efektywna (czynnik Cv): typ standardowy 0.9mm 2 (0.05);
•typ dużego przepływu 1.5mm 2 (0.08)
•Napięcie znamionowe cewki: 12, 24VDC
•Czas reakcji: ON: 4ms; OFF: 2ms
•Temperatura otoczenia/medium: -10 do 50°C

Korpus: 5 (Base mounted)
Opcja: V [Vacuum (2W)]
Napięcie: 5 (24VDC)
Przewód: MO (M Plug w/o Connector)
Rozmiar portu: w/o Sub-plate
Oznaczenie CE: Q (CE Marked)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna30 g
Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów4
163,8 Netto
/ Sztuka
201,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie