Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP542-5YZ1-03F-M-X536

Zawór elektromagnetyczny 3/2 serii VP500

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VP542-5YZ1-03F-M-X536
Rubix:1214380
Producent:VP542-5YZ1-03F-M-X536
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór VP542-5YZ1-03F-M-X536


Wysoka wydajność przepływu: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Niski pobór mocy: 1,8 W (DC). Możliwość stosowania jako zawór selektora lub rozdzielacza. Możliwość zmiany wersji z normalnie zamkniętej na normalnie otwartą. Stosowane podciśnienie: Do –101,2 kPa.
•3-Port solenoid valve.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 2.
•Valve position energised/de-energised can be detected.

Series: VP500
Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna320 g
Typzawór elektromagnetyczny
Liczba portów3
733,12 Netto
/ Sztuka
901,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie