Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VXEZ2240-04F-5DO1

Zawór elektromagnetyczny 2/2 serii VXEZ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VXEZ2240-04F-5DO1
Rubix:2641941
EAN:3618036508215
brand logo

Informacje techniczne

Typ2/2-drożny zawór elektromagnetyczny
Liczba portów2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny 2/2, G1/2 VXEZ2240-04F-5DO1


Aplikacje przemysłowe wymagające precyzyjnego sterowania płynami mają teraz opcję oszczędzania energii dzięki wprowadzeniu na rynek nowej generacji 2-portowych zaworów elektromagnetycznych o zerowym ciśnieniu różnicowym, sterowanych pilotem i bezpośrednio - serii VXE od światowych liderów SMC. Opracowane w ramach programu oszczędzania energii SMC, te nowe zawory elektromagnetyczne są oparte na popularnych zaworach SMC serii VX, ale z dodatkiem kilku unikalnych funkcji oszczędzania energii. Wykorzystując metodę modulacji szerokości impulsu (PWM), wbudowany obwód oszczędzania energii zapewnia dokładnie taką samą wydajność zaworu z nowego VXE, jednocześnie osiągając o 30% mniejsze zużycie energii - w stanie podtrzymania - w porównaniu do standardowej serii VX. Kolejne korzyści wynikające z mniejszego zużycia energii to radykalna redukcja ciepła cewki - nawet o 50% - oraz zmniejszona emisja CO2. Odpowiednia do stosowania z wodą, powietrzem i olejem, seria VXE, która jest zgodna z dyrektywą RoHS i posiada stopień ochrony IP65, jest obecnie dostępna zarówno w opcji pojedynczej jednostki, jak i kolektora, w szerokiej gamie rozmiarów oraz zarówno w modelach 12-, jak i 24-woltowych na prąd stały.Dodatkowe korzyści wynikające z opracowania nowej serii VXE zapewniły, że te energooszczędne zawory są w pełni wymienne z serią VX, a obecni użytkownicy VX mogą również wymienić cewkę zaworu na nową energooszczędną wersję.
•Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
•Direct Operated.
•Coil heating reduction.
•Environmentally friendly.
•Interchangeability.
•Replaceable coil.
•Single unit.
•For various fluids: water, air and oil.
•Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Model: 22
Orifice Diameter: 4 (15 mm)
Valve/Body Configuration: 0 (N.C./Single Unit)
Solenoid Valve Option: Brass Body (Aluminum for Air Type), NBR Seal, Class B
Suffix: Standard
Port Size: 04 (1/2)
Thread Type: F (G)
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector without Connector)
Bracket: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna790 g
Typ2/2-drożny zawór elektromagnetyczny
Liczba portów2
379,47 Netto
/ Sztuka
466,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie