Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VDW22JA
Zawór elektromagnetyczny 2/2 serii VDW
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VDW22JA
Rubix:2641641
Producent:VDW22JA

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 do powietrza i wody 24VDC VDW22JA
W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Ponowne wprowadzenie na rynek popularnej serii VDW, kompaktowych 2-portowych elektrozaworów sterowanych bezpośrednio, jest tego dobrym przykładem. Główną cechą VDW jest obudowa o stopniu ochrony IP65, która chroni zawór przed pyłem i wodą rozpylaną ze wszystkich kierunków. Ponadto, dzięki temu, że rozmiar konwencjonalnego modelu jest o 10% mniejszy i lżejszy, VDW może być stosowany w wąskich przestrzeniach, co czyni go niezwykle elastycznym. VDW zużywa mniej energii, od zaledwie 2,5 W do 3 W w większym modelu i mocy pozornej 2,5 VA i 3 VA, w porównaniu z podobnymi produktami. Dzięki temu idealnie nadaje się do unitów dentystycznych, produkcji kurtyn wodnych i procesów polerowania soczewek wykorzystujących powietrze, średnią próżnię i wodę, które nie wymagają dużego przepływu. Jest również znacznie cichszy dzięki nowemu gumowemu tłumikowi. Jest również znacznie cichszy dzięki nowemu gumowemu amortyzatorowi. Dostępny w szerokiej gamie materiałów korpusu z dwoma nowymi dodatkami, aluminium i żywicą PPS, w połączeniu z istniejącymi opcjami mosiądzu C37 i stali nierdzewnej, VDW ma również dwie opcje materiałów uszczelniających NBR i FKM.
•Body Size 2
•For air, medium vacuum, water
•IP65 enclosure
•Compactness
•Lightness
•Body materials: aluminium, PPS resin, brass C37 and stainless steel
•Piping variations
Fluid: 2 (For water)
Body material/Port size/Orifice diameter: J (Resin (PPS) Port ø6, 3.2 Orifice diameter)
Voltage/Electrical entry: A (24 VDC Grommet)
Electrical options (Special voltage): None
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread: None
Backet interchangeable with old type: None
•For air, medium vacuum, water
•IP65 enclosure
•Compactness
•Lightness
•Body materials: aluminium, PPS resin, brass C37 and stainless steel
•Piping variations
Fluid: 2 (For water)
Body material/Port size/Orifice diameter: J (Resin (PPS) Port ø6, 3.2 Orifice diameter)
Voltage/Electrical entry: A (24 VDC Grommet)
Electrical options (Special voltage): None
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread: None
Backet interchangeable with old type: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Typ | 2 porty; cewka |
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,69 Netto
/ Sztuka
zł 130 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie