Referencje
Beta Tools:8092 D10-2
Rubix:706355
Producent:080920052
EAN:8014230788029


Informacje techniczne
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
|---|---|
| Średnica | 10 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie łańcuch.8092 10mm/2m 2cięgn 8092/2/10MM/2M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12400 g |
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
| Średnica | 10 mm |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4250 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 906,55 Netto
/ Sztuka
zł 1115,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie