Referencje
Beta Tools:8092 D7-1
Rubix:706346
Producent:080920021
EAN:8014230787930


Informacje techniczne
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
|---|---|
| Średnica | 7 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie łańcuch.8092 7mm/1m 2cięgn. 8092/2/7MM/1M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4100 g |
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
| Średnica | 7 mm |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2120 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 406,45 Netto
/ Sztuka
zł 499,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie