Referencje
Beta Tools:8092 D6-1
Rubix:706342
Producent:080920001
EAN:8014230787893


Informacje techniczne
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
|---|---|
| Średnica | 6 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie łańcuch.8092 6mm/1m 2cięgn. 8092/2/6MM/1M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2400 g |
| Model | catena a 2 bracci in valigetta |
| Średnica | 6 mm |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 1600 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 349,61 Netto
/ Sztuka
zł 430,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie