Referencje
Beta Tools:8097 D6-2
Rubix:706415
Producent:080970002
EAN:8014230788388


Informacje techniczne
| Model | con ganci accorciatori catena a 2 bracci, in valigetta |
|---|---|
| Średnica | 6 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie łańc.z skrac.8097 6mm/2m 2cięgn 8097/2/6MM/2M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4406 g |
| Model | con ganci accorciatori catena a 2 bracci, in valigetta |
| Średnica | 6 mm |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 1600 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 524,26 Netto
/ Sztuka
zł 644,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie