Ostrza pił Milwaukee 4932373387
Zastosowania specjalne: Włókno szklane / wzmocnione tworzywa sztuczne / szkło akrylowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932373387
Rubix:2510083
EAN:4002395348824


Informacje techniczne
| Długość | 105 mm |
|---|---|
| Materiał | zęby z węglika spiekanego (tungsten carbide) |
| Typ | brzeszczot do wyrzynarki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Brzeszczot 105x4.2mm T 341 HM - 1 PC 4932373387
- Brzeszczoty 4932373387 i 4932493687 mają zęby z węglika wolframu zapewniające dłuższą żywotność w twardych materiałach, takich jak GRP / GFK - tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / włókno szklane i WPC - kompozyt drewno-plastik.zej żywotności i do cięcia twardych materiałów.
Brzeszczot do wyrzynarki Milwaukee T 341 HM z zębami z węglika spiekanego (tungsten carbide) zapewniającymi długą żywotność przy cięciu włókna szklanego i kompozytów. Dostawa: 1 sztuka.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 105 mm |
|---|---|
| Materiał | zęby z węglika spiekanego (tungsten carbide) |
| Typ | brzeszczot do wyrzynarki |
| Opakowanie | 1 sztuka |
| Całkowita długość | 105 mm |
| Liczba zębów na cm | 2.38 |
| Liczba zębów | 25 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,02 Netto
/ Sztuka
zł 61,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie