Ostrza pił Milwaukee 4932399308
Zastosowania specjalne: Włókno szklane / wzmocnione tworzywa sztuczne / szkło akrylowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932399308
Rubix:2510077
EAN:4002395359226


Informacje techniczne
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Materiał | hm (węglik spiekany) |
| Typ | brzeszczot do wyrzynarki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Brzeszczot 75x4.2mm T 141 HM 4932399308
- Brzeszczoty 4932373387 i 4932493687 mają zęby z węglika wolframu zapewniające dłuższą żywotność w twardych materiałach, takich jak GRP / GFK - tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym / włókno szklane i WPC - kompozyt drewno-plastik.zej żywotności i do cięcia twardych materiałów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 75 mm |
|---|---|
| Materiał | hm (węglik spiekany) |
| Typ | brzeszczot do wyrzynarki |
| Opakowanie | 1 sztuka |
| Całkowita długość | 75 mm |
| Liczba zębów na cm | 2.38 |
| Liczba zębów | 18 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,16 Netto
/ Sztuka
zł 60,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie