Referencje
Facom:U.232G4
Rubix:672088
EAN:3148517713079


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 276 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 255 mm |
Szczegóły produktu : Łapa do ściągacza U.232-270/U.232-340 U.232G4
U.232G1 do ściągacza U.232-65, U.232G2 do ściągacza U.232-90 / U.232-130, U.232G3 do ściągacza U.232-160 / U.232-210, U.232G4 do ściągacza U.232-270 / U.232-340. Pazur dostarczany pojedynczo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 276 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 255 mm |
| Głębokość | 303 mm |
| Siła wydobycia | 5 t |
| Używać | wymienna szczęka do ściągacza u.232-270 i u.232-340 z 2 przesuwanymi pazurami. |
| Średnica | 32 mm |
| Typ | wymienne szczęki (szczęki/chwytaki) do ściągacza u.232-270 i u.232-340 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 299,8 Netto
/ Sztuka
zł 368,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie