Zaślepki Dichtomatik 67070503

Zaślepka VER01

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67070503
Rubix:333059
Producent:67070503
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość7 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 52x7 VER NBR Uszczelnienie


Statyczne uszczelnianie otworów w obudowach, np. tulei wału w obudowach przekładni
Efekt uszczelnienia dzięki pasowaniu ciasnemu
Częściowo gumowana średnica zewnętrzna zapewnia szczelne dopasowanie i uszczelnienie między płaszczem zewnętrznym a otworem obudowy
Samohamowność

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego w przypadku mediów o niskiej lepkości lub mediów gazowych
• Dobry efekt uszczelnienia statycznego dzięki gładkiej powłoce zewnętrznej
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Przekładnie
• Uszczelnienie podstawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna24 g
Szerokość7 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałnbr
zł 4,06 Netto
/ Sztuka
zł 4,99 Brutto
  • Dostępny