Akcesoria i części do złączy SMC KFP-06

Zaślepka - KFP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KFP-06
Rubix:2979126
Producent:KFP-06
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Korek do złączek KF, śr.6 mm KFP-06


Złączki wciskane KF są odpowiednie do stosowania z przewodami nylonowymi, z miękkiego nylonu oraz poliuretanowymi. Mechanizm wciskany zapewnia niezawodną siłę utrzymującą po obu stronach przewodu (wewnątrz i na zewnątrz). Seria KF może być stosowana w szerokim zakresie ciśnień od próżni do ciśnienia 1.0MPa.

Mocne strony

Odpowiednie do stosowania z przewodami nylonowymi, z miękkiego nylonu oraz poliuretanowymiDuża siła utrzymującaNiski moment dokręcaniaSzeroki zakres ciśnień od próżni do 1.0MPa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna0,1 g
Typzaślepka - kfp
7,2 Netto
/ Sztuka
8,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie