Nasadka Gedore 20 L 10

Zakrętka 6-boczna długa - 20 L

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:20 L 10
Rubix:476855
Producent:6192210
EAN:4010886619223
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Średnica10 mm
Długość50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 1/4" 6-kąt. długa 20 L 10mm 6192210


Klucz nasadowy sześciokątny 1/4", długi

Konstrukcja: DIN 3124 - ISO 2725-1, z blokadą kulkową i radełkowanym uchwytem.

Wykonany ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, polerowany i chromowany.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna33 g
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Średnica10 mm
Długość50 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar33 g
73,5 Netto
/ Sztuka
90,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie