Sprzęgło krzywkowe Mecaline 884570

Złączki

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:884570
Rubix:2405209
EAN:3660338379598
brand logo

Informacje techniczne

Średnica łączenia1 1/4 ''
Materiałstal nierdzewna
Typtype c

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Gniazdo Camlock typ C, 1.1/4", z wyjściem pod wąż 32 mm, stal nierdzewna 316, 884570


Materiał: stal nierdzewna 316 (ASTM A666 klasa 316/1.4401). Maksymalne ciśnienie robocze 16 barów. Zakres temperatur: -10°C do +60°C. Zastosowania: Nawadnianie, ogień, produkty naftowe, płyny kompatybilne. Spełnia normy MIL-C 27487 lub DIN 2828
GNIAZDO CAMLOCK C 1.1/4" 884570

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica łączenia1 1/4 ''
Materiałstal nierdzewna
Typtype c
165,23 Netto
/ Sztuka
203,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować