Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQG2S06-M5

Złączki błyskawiczne ze stali nierdzewnej 316 serii KQG2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQG2S06-M5
Rubix:624488
Producent:KQG2S06-M5
EAN:3618036029239
KQG2S, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Hexagon Socket Head Male Connector

Informacje techniczne

Materiałrvs
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa prosta z wew. sześciokątem M5 KQG2S06-M5


W odpowiedzi na prośby branży o gamę lekkich, bezsmarowych, wysokowydajnych metalowych złączek, nasi inżynierowie ds. badań i rozwoju po prostu wzięli swoje popularne metalowe złączki KQG / KFG i KQB, dodali kilka brakujących opcji i sprawili, że są jeszcze mniejsze, lżejsze i mocniejsze. Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach, w których niezbędna jest odporność na ciepło, korozję i chemikalia, nasza nowa seria KQG2 złączek jednodotykowych ze stali nierdzewnej 316 jest teraz do 30% mniejsza i 62% lżejsza niż poprzednie modele, a dzięki 8 nowym opcjom mamy teraz łącznie 17 modeli. A dzięki dodaniu dwóch nowych rozmiarów rur, złączki te mogą być używane z różnymi średnicami rur od 3,2 mm do 16 mm. Seria KFG2, nasze złączki z wkładką ze stali nierdzewnej 316, również została zwiększona z 5 do 9 opcji modeli, a także są one do 44% mniejsze i 37% lżejsze niż stara seria KFG. Teraz dostępne z gwintami NPT i dodatkowym rozmiarem rury 16 mm, złączki te mogą pracować w temperaturach od -65ºC do 260ºC, jeśli zostaną wybrane bez środka uszczelniającego gwint. A dzięki uszczelnieniu bez tulei zapewniona jest łatwiejsza konserwacja. Wreszcie, uzupełnieniem naszej oferty złączek metalowych jest nasza mosiężna opcja, seria KQB2. Podobnie jak poprzednie modele, seria ta jest do 30% mniejsza i 62% lżejsza, a jej asortyment został rozszerzony z 9 do 17 modeli z gwintami NPT i G. A dzięki bezprądowemu niklowaniu wszystkich mosiężnych części, złączki te będą nadal dobrze wyglądać przez cały okres ich użytkowania.
•Hexagon Socket Head Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12 g
Materiałrvs
Połączenie 16 mm
Połączenie 2m5x0,8
Maksymalna temperatura150 °C
48,31 Netto
/ Sztuka
59,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie