Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-8-6
Złączka wciskana QS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSY-8-6
Rubix:380238
Producent:153154
EAN:4052568032463

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łacznik wtykowy typu "Y" QSY-8-6
Łącznik wciskany Y QSY-8-6 redukujący. Rozmiar = standardowy, rozmiar nominalny = 3,2 mm, pozycja montażowa = dowolna, rozmiar pojemnika = 10, konstrukcja = wciskany/wyciągany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12,67 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę) |
| Połączenie 1 | 8 mm |
| Profil | norma |
| Połączenie 2 | 6 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,02 Netto
/ Sztuka
zł 20,93 Brutto
- Dostępny