Złącze kolczaste węża z gwintem IMI Norgren C00121600
Złączka wciskana Pneufit® C
Zobacz informacje techniczneReferencje


Informacje techniczne
| Materiał | tworzywo sztuczne (pbt) |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr-/schlauch-ø 16 mm (standardanschluss für pneufit® c, push-in) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Szczegóły produktu : Zaślepka C00121600
Seria złączek pneumatycznych Norgren Pneufit® C to szeroka gama kompozytowych elementów złącznych typu push‑in, zaprojektowanych do szybkiego i niezawodnego łączenia przewodów pneumatycznych w systemach automatyki przemysłowej. Złączki Pneufit® C oferują ponad 1000 wariantów połączeń, umożliwiając elastyczne dopasowanie do różnorodnych instalacji zasilanych sprężonym powietrzem bez potrzeby stosowania narzędzi montażowych, co przyspiesza montaż i serwis układów pneumatycznych.
Elementy z serii Pneufit® C są przeznaczone do pracy z przewodami o średnicach od Ø4mm do Ø16mm i obsługują standardowe gwinty przyłączeniowe (M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 i 1/2), zgodne z ISO G, ISO R oraz ISO Rc, co zapewnia szeroką kompatybilność z komponentami pneumatycznymi. Kompozytowy korpus złączek z tworzywa PBT jest lekki, a jednocześnie wytrzymały, natomiast elementy gwintowane są wykonane z niklowanego mosiądzu o wysokiej odporności na korozję i zanieczyszczenia.
Złączki Pneufit® C charakteryzują się unikalnym mechanizmem blokującym ze stali nierdzewnej oraz uszczelnieniami wykonanymi z odpornej gumy NBR bez silikonu, co zapewnia szczelne i pewne połączenia przewodów nylonowych lub poliuretanowych (PA lub PUR). Wstępnie nałożony środek uszczelniający na gwinty stożkowe oraz osadzony pierścień O‑ring na gwintach cylindrycznych umożliwiają szybkie i skuteczne uszczelnienie połączeń. Złączki Pneufit® C są zoptymalizowane do pracy ze sprężonym powietrzem w zakresie temperatur od -20°C do +60°C i przy ciśnieniach roboczych do 10barów, co czyni je wszechstronnym wyborem dla instalacji pneumatycznych o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących przepływów i obciążeń.
Seria Pneufit® C znajduje zastosowanie w rozbudowanych systemach sterowania maszyn, liniach produkcyjnych i urządzeniach automatyki, gdzie istotne są szybki montaż, wysoka szczelność i niezawodna praca układów rurowych. Dzięki innowacyjnemu systemowi push‑in i szerokiemu asortymentowi złączy, Pneufit® C ułatwia projektowanie i modernizację instalacji pneumatycznych z minimalnym nakładem pracy.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
| Materiał | tworzywo sztuczne (pbt) |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr-/schlauch-ø 16 mm (standardanschluss für pneufit® c, push-in) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
- Termin dostawy na zapytanie