Pneumatyczne złącze wtykowe IMI Norgren C02681238

Złączka wciskana Pneufit® C

Zobacz informacje techniczne

Referencje

IMI Norgren:C02681238
Rubix:2292115
brand logo

Informacje techniczne

Materiałpbt (korpus podstawowy); nbr (uszczelki i o-ringi, bez vmq); mosiądz niklowany (korpus gwintowany); pom (pierścień zwalniający i utrzymujący); stal nierdzewna (pierścień chwytający); odlew ciśnieniowy cynku (tuleja kołnierzowa); chemitech g-175l (powłoka gwintu)
Połączenie 112 mm rohr (außen)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka C02681238


Złączki Pneufit® C umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniając optymalny przepływ.
Trójnikowy adapter obrotowy
Obrotowa T-złączka do wkręcania, boczna 12 - G3/8 PNEUFIT C

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałpbt (korpus podstawowy); nbr (uszczelki i o-ringi, bez vmq); mosiądz niklowany (korpus gwintowany); pom (pierścień zwalniający i utrzymujący); stal nierdzewna (pierścień chwytający); odlew ciśnieniowy cynku (tuleja kołnierzowa); chemitech g-175l (powłoka gwintu)
Połączenie 112 mm rohr (außen)
Profilobrotowy, boczny
Połączenie 2g3/8
Maksymalna temperatura60 °C
Typobrotowa t-złączka wtykowa, obrotowa, boczna
Średnica rury12 mm
23,37 Netto
/ Sztuka
28,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie