Złącze wciskane SMC KQ2T05-00A

Złączka jednodotykowa serii KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2T05-00A
Rubix:2991359
Producent:KQ2T05-00A
EAN:3618036049565
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 13/16 in
Materiałc3604, pbt, pp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, rozgałęźna, typu T KQ2T05-00A


W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby poprawić czasy cykli w zastosowaniach o wysokim przepływie.
•Trójnik typu union.
•Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Rurki o tej samej średnicy.

Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): ø 3/16
Przycisk zwalniający: typ okrągły

Mocne strony

Szybki montaż / demontaż.

Zastosowania

Do próżni i sprężonego powietrza. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Połączenie 13/16 in
Materiałc3604, pbt, pp
Długość31.4 mm
Min. temperatura-5 °C
Kolorbiały
Połączenie 29,1 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Rodzaj płynupowietrze;woda
Metryczna zewnętrzna średnica rury 29.1 mm
14,22 Netto
/ Sztuka
17,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie