Referencje
Aventics:R412005221
Rubix:628642
EAN:3661475981491


Informacje techniczne
| Typ | złączka grodziowa z tworzywa sztucznego r412005221 |
|---|
Szczegóły produktu : Złączka grodziowa z tworzywa sztucznego R412005221
The QR1 consists of the “mini” series, for 3 to 6 mm diameter tubing, and the “standard” series, for 4 to 12 mm tubing. With numerous versions, QR1 fittings offer universal application options and, thanks to their compact design, are ideal for small handling tasks.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka grodziowa z tworzywa sztucznego r412005221 |
|---|---|
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,77 Netto
/ Sztuka
zł 61,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie