Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2F04-01A1

Złącze żeńskie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2F04-01A1
Rubix:2985989
Producent:01558853
brand logo

Informacje techniczne

Materiałc3604;pbt;pp;stal nierdzewna 303
Połączenie 11/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2F04-01A1


Złączka One-touch, materiał PBT ogólnego przeznaczenia
Do stosowania z rurkami o średnicy Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.

Mocne strony

•Przystosowane do rurek nylonowych i poliuretanowych
Możliwe zastosowanie zarówno w układach próżniowych, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe: 1.0 MPa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałc3604;pbt;pp;stal nierdzewna 303
Połączenie 11/8
Profilkq2f
Połączenie 24
Maksymalna temperatura60 °C
7,12 Netto
/ Sztuka
8,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie