Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2F06-02G1

Złącze żeńskie - KQ2F

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2F06-02G1
Rubix:2980126
Producent:KQ2F06-02G1
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna 303;pbt
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze wtykowe, proste KQ2F06-02G1


Złączka one-touch, materiał ogólnego przeznaczenia PBT. Zakres stosowanych przewodów: od Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.

Mocne strony

Złącze żeńskie. Średnica zewnętrzna stosowanych przewodów: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Rozmiar przyłącza: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal nierdzewna 303;pbt
Połączenie 16 mm
Profilkq2
Połączenie 2r 1/4 in
Maksymalna temperatura60 °C
35,06 Netto
/ Sztuka
43,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie