Pneumatyczne złącze wtykowe Festo NPQM-D-S10-E-P10

Złącze wtykowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NPQM-D-S10-E-P10
Rubix:2600584
Producent:558814
EAN:4052568055486
NPQM-D-S10-E-P10 Push-in sleeve

Informacje techniczne

Materiałniklowany mosiądz (obudowa); nbr (uszczelka)
Połączenie 1plug-in sleeve qs-10
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tulejka wtykowa NPQM-D-S10-E-P10 558814


Złącza wtykowe NPQM są ekonomicznymi metalowymi złączami, przeznaczonymi do różnych zastosowań, takich jak branża motoryzacyjna, przemysł elektroniczny lub różnego rodzaju warsztaty. NPQM doskonale nadaje się przede wszystkim do mediów jak, sprężone powietrze i podciśnienie.
Złącze wtykowe NPQM-D-S10-E-P10. Wielkość standardowa. Konstrukcja: kształt prosty. Przyłącze pneumatyczne 1: Tuleja wtykowa QS-10. Przyłącze pneumatyczne 2: Tuleja wtykowa QS-10.

Mocne strony

Metalowa złączka wtykowa w atrakcyjnej cenie
Solidna konstrukcja

Zastosowania

Motoryzacja
Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12,14 g
Materiałniklowany mosiądz (obudowa); nbr (uszczelka)
Połączenie 1plug-in sleeve qs-10
Profilstandard
Połączenie 2plug-in sleeve qs-10
Maksymalna temperatura70 °C
  • Termin dostawy na zapytanie